Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Tretauto
>
Trettraktor
>
Trettraktor-Zubehör
>
Artikel
Unimog rolly Service
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2260A-4308439
Hersteller:
rolly toys
Herst.-Nr.:
038237
EAN/GTIN:
4006485038237
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Der Unimog im Service Design ist der ideale Begleiter für kleine Straßenbaumitarbeiter. Das Auto ist mit einem Blinklicht ausgestattet und ist somit optimal für den Einsatz auf der Baustelle im Haus und Garten geeignet. Das orange Tretfahrzeug ist für Kinder von drei bis acht Jahren geeignet. Durch den verstellbaren Sitz kann das Fahrzeug auf jede Körpergröße eingestellt werden und wächst somit mit ihrem Kind mit. Das Blinklicht ist natürlich ein Muss für jedes Baustellenfahrzeug und kann ganz einfach per Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden. Das Tretauto ist mit Flüsterlaufreifen ausgestattet und garantiert einen leisen Fahrspaß. Durch die Achsschenkellenkung hat das Fahrzeug einen optimierten Wendekreis. Technische Details: Größe 118x81x54 cm / Gewicht 16,10 kg / Front- und Heckkupplung / geschützter Kettenantrieb / Kettenspannung einstellbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,6 KG
Maße:
1195x540x550 MM
... >
Lager 2260
>
Lager 2260 - Zubehörsortiment
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spielzeugautos
,
Spielzeugfahrzeug
,
Spielzeugfahrzeuge
,
Trettraktor
,
Trettraktor-Zubehör
,
rolly toys trettraktor
,
spielfahrzeuge
,
Rolly Toys
,
Kinderspielzeug
,
Garten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen