Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unimog rolly Forest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2260A-4308442
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     038244
EAN/GTIN:
     4006485038244
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Der Unimog im Forst Design ist der ideale Begleiter für kleine Waldarbeiter. Das Auto ist mit einer Seilwinde ausgestattet und ist somit optimal für den Einsatz im Wald und Garten geeignet. Das grüne Tretfahrzeug ist für Kinder von drei bis acht Jahren geeignet. Durch den verstellbaren Sitz kann das Fahrzeug auf jede Körpergröße eingestellt werden und wächst somit mit ihrem Kind mit. Durch die Seilwinde können Äste und andere Fahrzeuge gezogen werden. Die Winde kann vorne oder hinten am Unimog befestigt werden. Das Tretauto ist mit Flüsterlaufreifen ausgestattet und garantiert einen leisen Fahrspaß. Durch die Achsschenkellenkung hat das Fahrzeug einen optimierten Wendekreis. Technische Details: Größe 130x70x54 cm / Gewicht 16,10 kg / Front- und Heckkupplung / geschützter Kettenantrieb / Kettenspannung einstellbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,4 KG
Ursprungsland:
DE
Maße:
1195x540x550 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.