Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutscher rollyMinitrac Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2260A-4308516
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     132560
EAN/GTIN:
     4006485132560
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug

Babyrutscher rollyMinitrac Volvo

  • Für Kinder im Alter von 1,5 bis 4 Jahre geeignet
  • Auto inklusive passendem Anhänger
  • Unter der Motorhabe befindet sich ein Ablagefach
  • Ergonomische Fahrzeugkontur für mehr Spielspaß
  • Praktische Kniemulde für optimalen Halt
  • Der Wendekreis wurde durch die Achsschenkellenkung optimiert
  • Fahrzeuge mit Flüsterlaufreifen für leisen Fahrspaß
  • Lenkrad mit integrierter Hupe
  • Auto mit Heckkupplung für das Anhängen von weiteren Spielsachen
  • einfache Montage durch verständliche Montageanleitung
  • Mit Spiel Gut ausgezeichnet- steht für hohen Spielwert, Gebrauchstauglichkeit und kindgerechtes Design

Technische Details

  • Empfohlenes Alter: 1,5-4 Jahre
  • Maße: 97x41x30 cm
  • Gewicht: ca. 6,0 kg

Lieferumfang

  • 1x rollyDigger Volvo EW160

Über Rolly Toys…

… wurde bereits im Jahre 1938 von Franz und Rosa Schneider gegründet. Auch heute noch wird das Unternehmen mit der Marke rolly toys in der zweiten und dritten Generation zukunftsorientiert und engagiert geführt.

ACHTUNG! „Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.“ Kleinteile könnten verschluckt werden.
ACHTUNG! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 KG
Ursprungsland:
DE
Maße:
640x290x450 MM
Weitere Suchbegriffe: Rutschauto, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.