Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachfiguren groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2260A-4309190
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218707
EAN/GTIN:
     4006485218707
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör

Rolly Toys Schachfiguren groß

  • Set = 16x schwarze Figuren + 16x weiße Figuren
  • für den Außenbereich
  • größte Figur mit 64 cm Höhe und einem Durchmesser von ca. 24 cm
  • Figurensockel sind abschraubbar und können mit Sand oder ähnlichem Ballast zur Erhöhung der Standfestigkeit befüllt werden.

Technische Details:

  • Größe: 64,0 x 24,0 x 24,0 cm

Lieferumfang:

  • 1 x rolly Schachfiguren
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 KG
Maße:
1010x590x490 MM
Weitere Suchbegriffe: Kinderspiel, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 277,34*
€ 327,03*
11 Tage
9
€ 6,29*
ab € 454,69*
€ 531,12*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218912
ab € 68,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.