Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachfeld klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2260A-4309195
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218950
EAN/GTIN:
     4006485218950
Suchbegriffe:
Damespiel
Schachspiel
Trettraktor-Zubehör
schachspiel

rollySchachfeld klein 218950

  • für den Außenbereich geeignet
  • die Kunststoffmatten können einfach zusammengesteckt werden
  • die Einzelplatte misst ca. 15 x 15 cm
  • hohe Trittfestigkeit

Technische Details

  • Größe in cm: 15,5 x 0,5 x 15,5
  • Gewicht: 3 kg

Lieferumfang

  • 1x Schachfeld

Über Rolly Toys…

… wurde bereits im Jahre 1938 von Franz und Rosa Schneider gegründet. Auch heute noch wird das Unternehmen mit der Marke rolly toys in der zweiten und dritten Generation zukunftsorientiert und engagiert geführt.

ACHTUNG!„Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.“ Kleinteile könnten verschluckt werden.
ACHTUNG!Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 KG
Maße:
475x200x215 MM
Weitere Suchbegriffe: Kinderspiel, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 54,58*
€ 69,39*
10 Tage
14
€ 6,29*
ab € 98,02*
€ 119,90*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218752
ab € 204,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.