| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2260A-4363000 Herst.-Nr.: ARP001S EAN/GTIN: 8719425820347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Animal Riding PFERD „Maharadscha“- Das Animal-Riding Pferd „Maharadscha“ ist ein Reittier, welches viel Spiel und Spaß für Kinder bietet. Es zeichnet sich durch einen weichen Plüschkörper und ein innovatives Antriebssystem mit Lenkung, Haltegriffen, Fuß-Stützen und Kunststoff-Rädern aus.
- Die Besonderheit der lenkbaren Animal-Riding-Tiere ist, dass das Kind durch seine eigene natürliche Bewegung, sowohl im Innen- und Außenbereich, reiten kann, eine umweltfreundliche, rein mechanische Fortbewegung - ohne Batterien, ohne Benzin, ohne Abgase - und vollkommen lautlos.
- Animal-Riding-Tiere bieten nicht nur Spaß, sondern sind auch eine gute Ergänzung um die gesunde und körperliche Aktivität, sowie die motorische Entwicklung bei Kindern zu fördern.
- Die Tiere verfügen über einen robusten, nicht rostbaren Stahlrahmen. Die verwendeten Materialien sind von hochwertiger Qualität und unempfindlich gegen Schmutz und Regen.
Technische Details:- Für Kinder zwischen 3-4 Jahren
- Farbe: schwarz
- Sattelhöhe 56 cm
- Maximale Belastung: 40 kg
- Abmessung: 67 x 27 x 78 cm
LieferumfangACHTUNG! „Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.“ Kleinteile könnten verschluckt werden. ACHTUNG! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Über Animal Riding…Die Qualität der Produkte und das robuste und niedliche Design machen die Animal-Riding Tiere zu einem langjährigen Wegbegleiter für Kinder. Die Reittiere fördern durch Spiel und Spaß die kindliche und motorische Entwicklung. Die Tiere sind in altersgerechten Größen erhältlich und von den strengsten Experten – den Kindern selbst – spielgeprüft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10 KG | Ursprungsland: | CN | Maße: | 690x290x630 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |