Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Abdeckkappe für Bodenhülse 60 mm Durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-100.12.773
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     100.12.773
EAN/GTIN:
     4055381100272
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse 60mm
abdeckung bodenhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
210 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
130 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,84*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 28,22*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.