Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Abdeckkappe für Bodenhülse 76 mm Durchmesser, feuerverzinkt, nicht verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-101.12.156
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     101.12.156
EAN/GTIN:
     4055381101040
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,32*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 29,53*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.