Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Abdeckkappe für NICHT verschließbare Bodenhülse 70 X 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-102.13.107
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     102.13.107
EAN/GTIN:
     4055381217789
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 25,17*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 32,29*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.