Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Abdeckkappe für Bodenhülse Berlin und PARAT-A, mit Bajonett-Schnellverschluß, für 76 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe für Bodenhülse
Abdeckkappe für Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-135.15.510
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     135.15.510
EAN/GTIN:
     4055381184197
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
77 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 48,52*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 49,19*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.