Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION Wandgurt, magnetisch, rot/weiß schraffiert, Gurtlänge 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- magnetische Ausführung (Art. 18793)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- magnetische Ausführung (Art. 18793)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- rot-weiß schraffiert
Detailansicht: Gurtfarben
Anwendungsbeispiel: Magnetisch
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-179.21.407
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.21.407
EAN/GTIN:
     4055381429632
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
MORION Wandgurt, magnetisch, rot/weiß schraffiert, Gurtlänge 4000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Länge:
150 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 147,39*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 162,28*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 164,01*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 193,29*
€ 234,40*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,87*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 142,94*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 17,42*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.