Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Schutzbügel, 1300 / 1500 mm, mit Laschen zur Wandmontage bzw. zum Einbetonieren, beschichtet gelb mit schwarzen Streifen, Rundrohr 48.3 x 2 mm, Höhe: 1300 mm Über...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-201.21.475
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.21.475
EAN/GTIN:
     4055381428253
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1500 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 233,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,98*
€ 257,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,48*
€ 263,88*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 225,43*
€ 273,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 297,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.