Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia PROline-thermo Markierungsfolie Linie 75 X 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia PROline-thermo Markierungsfolie Linie 75 X 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-262.17.550
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     262.17.550
EAN/GTIN:
     4055381197418
Suchbegriffe:
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung
thermoplastische fahrbahnmarkierung...
thermoplastische fahrbahnmarkierung
PROline-thermo Markierungsfolie Linie 75 X 1000 mm, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Ursprungsland:
Dänemark
Länge:
1000 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.