Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Rohrpfosten 60/3000/2 mm, feuerverzinkt mit Kappe, Erdanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia Rohrpfosten 60/3000/2 mm, feuerverzinkt mit Kappe, Erdanker
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-310.10.164
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.10.164
EAN/GTIN:
     4055381202099
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Rohrpfosten 60/3000/2 mm, feuerverzinkt mit Kappe, Erdanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
3010 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.