Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Fußplatte, 800 x 400 x 100 mm, aus Recycling, Einstecktaschen 60 x 60 mm, 40 x 40 mm, 42 mm, Batteriefach, Gewicht 29 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-360.13.527
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     360.13.527
EAN/GTIN:
     4055381152875
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 kg
Ursprungsland:
Polen
Länge:
800 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,82*
€ 32,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 39,66*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 41,10*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.