Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Warnmarkierung, rot-weiß, selbstklebend, retroreflektierend, je 1 Rolle rechts- und 1 Rolle linksweisend, Abmessungen je Rolle: Breite 50 mm, Länge 25 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierung, selbstklebend
Warnmarkierung, selbstklebend
Warnmarkierung, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-420.11.114
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.11.114
EAN/GTIN:
     4055381138596
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Warnmarkierung, rot-weiß, selbstklebend, retroreflektierend, je 1 Rolle rechts- und 1 Rolle linksweisend, Abmessungen je Rolle: Breite 50 mm, Länge 25 m.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Italien
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,25*
€ 164,98*
Lager 2262
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 172,04*
7 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 179,92*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 153,15*
€ 190,58*
55 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 11,07*
Ähnlich
Moravia
ab € 11,87*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 139,42*
Ähnlich
Wolk
ab € 44,72*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.