Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, Außenecken, zweischenkelig, einfarbig weiß, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Außenecke für Trapez, dreischenkelig, Art. 11448
Anwendungsbeispiel: Außenecke für Trapez, dreischenkelig, Art. 11448
Anwendungsbeispiel: Außenecke für Kreis, zweischenkelig
Technische Zeichnung: Außenecke für Kreis, dreischenkelig
Technische Zeichnung: Außenecke für Kreis, zweischenkelig
Technische Zeichnung: Innennecke für Kreis, zweischenkelig
Technische Zeichnung: Außenecke für Trapez, zweischenkelig
Technische Zeichnung: Innenecke für Trapez, zweischenkelig
Technische Zeichnung: Außenecke für Trapez, dreischenkelig
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-422.17.487
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.487
EAN/GTIN:
     4055381185323
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
eckschutzprofil weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1050 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 28,08*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 35,64*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.