Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, 2 Innenecken, zweischenkelig, schwarz, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, 2 Innenecken, zweischenkelig, schwarz, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-422.17.839
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.839
EAN/GTIN:
     4055381138848
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, 2 Innenecken, zweischenkelig, schwarz, selbstklebend
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1050 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.