Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 112/3 (TLB 2012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 112/3 (TLB 2012)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 112/3 (TLB 2012)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 112/3 (TLB 2012)
Artikel-Nr.:
     2280-2000028553
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPA112/3
EAN/GTIN:
     4014486245240
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPA 112/3 Taperbuchse: 2012

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 3 Rillen
• Ausführung: Vollscheibe Nr: 6
• Kranzbreite b2: 50mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 112 mm

• Taperbuchse: 2012
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPA112/3
Werksnummer:
1605812
Profil:
TB SPA
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 12,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 16,69*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 12,61*
€ 17,20*
1
€ 3,19*
ab € 13,71*
€ 18,63*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 15,50*
€ 21,7078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,7078*
€ 25,8323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.