Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 500/8 (TLB 4040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 500/8 (TLB 4040)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 500/8 (TLB 4040)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 500/8 (TLB 4040)
Artikel-Nr.:
     2280-2000028863
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPB500/8
EAN/GTIN:
     4014486248036
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPB 500/8 Taperbuchse: 4040

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 8 Rillen
• Ausführung: Armscheibe Nr: 10
• Kranzbreite b2: 158mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 500 mm

• Taperbuchse: 4040
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPB500/8
Werksnummer:
1524725
Profil:
TB SPB
Gewicht netto Kg:
45,500000
Gewicht brutto Kg:
45,500000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 214,14*
€ 243,3754*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,00*
€ 252,71*
Frei Haus
ab € 303,56*
€ 330,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,36*
€ 412,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 655,90*
€ 702,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,3754*
€ 289,6167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,63*
€ 280,3997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,03*
€ 271,3557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,18*
€ 270,3442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,14*
€ 254,8266
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.