Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 560/6 (TLB 4040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 560/6 (TLB 4040)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 560/6 (TLB 4040)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 560/6 (TLB 4040)
Artikel-Nr.:
     2280-2000028869
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPB560/6
EAN/GTIN:
     4014486248098
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPB 560/6 Taperbuchse: 4040

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 6 Rillen
• Ausführung: Armscheibe Nr: 10
• Kranzbreite b2: 120mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 560 mm

• Taperbuchse: 4040
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPB560/6
Werksnummer:
1522520
Profil:
TB SPB
Gewicht netto Kg:
43,100000
Gewicht brutto Kg:
43,100000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 197,86*
€ 227,3177*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 236,56*
Frei Haus
ab € 281,50*
€ 307,11*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,05*
€ 392,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,12*
€ 716,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,3177*
€ 270,5081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,50*
€ 260,015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,57*
€ 250,5783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,30*
€ 249,067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,86*
€ 235,4534
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.