| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000038364 Herst.-Nr.: NU334C3 EAN/GTIN: 4547359148213 |
| |
|
| | |
| NTN Zylinderrollenlager NU334C3 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU334C3 | Werksnummer: | NTN NU334C3 | Breite netto mm: | 72,00 | Gewicht netto Kg: | 36,600000 | Gewicht brutto Kg: | 36,600000 | Innendurchmesser mm: | 170,00 | Aussendurchmesser mm: | 360,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,69* | € 1.217,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,52* | € 1.223,94* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.120,32* | € 1.229,9369* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,84* | € 1.289,83* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,66* | € 1.315,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|