| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000048210 Herst.-Nr.: 22332EMKW33C3 EAN/GTIN: 3413520088002 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 22332EMKW33C3 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22332EMKW33C3 | Werksnummer: | SNR 22332.EMKW33C3 | Breite netto mm: | 114,00 | Gewicht netto Kg: | 55,700000 | Gewicht brutto Kg: | 55,700000 | Innendurchmesser mm: | 160,00 | Aussendurchmesser mm: | 340,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,50* | € 1.142,14* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,94* | € 1.142,15* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.039,11* | € 1.147,6176* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.129,03* | € 1.205,73* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,30* | € 1.236,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|