| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000048219 Herst.-Nr.: 22334EKF800 EAN/GTIN: 3413520287672 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 22334EKF800 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22334EKF800 | Werksnummer: | SNR 22334.EK.F800 | Breite netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 59,550000 | Gewicht brutto Kg: | 59,550000 | Innendurchmesser mm: | 170,00 | Aussendurchmesser mm: | 360,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.533,62* | € 1.595,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.533,56* | € 1.595,33* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 1.500,38* | € 1.619,0076* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.584,95* | € 1.651,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.612,56* | € 1.682,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|