| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000049099 Herst.-Nr.: 29352E EAN/GTIN: 3413520483593 |
| |
|
| | |
| SNR Axial- Pendelrollenlager 29352E Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29352E | Werksnummer: | SNR 29352.E | Breite netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 55,800000 | Gewicht brutto Kg: | 55,800000 | Innendurchmesser mm: | 260,00 | Aussendurchmesser mm: | 420,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.271,12* | € 2.382,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.270,23* | € 2.382,08* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.263,40* | € 2.440,3277* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.343,12* | € 2.457,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.432,70* | € 2.551,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|