Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 100 x 5,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 100 x 5,3 mm
Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 100 x 5,3 mm
Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 100 x 5,3 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000067227
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6810_100SD
EAN/GTIN:
     4025888008890
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Saug- und Druckschlauch

Material: PVC
Farbe: grün transparent/weiße Spirale
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Vakuumfest: bis ca. 7 m WS
Platzdruck: 13 bar
Innen-Ø x Wandstärke: 100 x 5,3 mm
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6810_100SD
Werksnummer:
6810-100
Profil:
100SD
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
100 x 5,3 mm
Material:
GRÜN TRANSP./WEISSE SPIRALE
Produktart:
Spiralschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 12,228* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,2461*
€ 545,31286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,1901*
€ 536,91622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,1301*
€ 504,71482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,2802*
€ 489,42344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,84*
€ 436,5396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.