Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 60 x 4,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 60 x 4,2 mm
Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 60 x 4,2 mm
Saug- und Druckschlauch, PVC, 50m lang, transparent grün, 60 x 4,2 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000067234
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6810_60 SD
EAN/GTIN:
     4025888023718
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Saug- und Druckschlauch

Material: PVC
Farbe: grün transparent/weiße Spirale
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Vakuumfest: bis ca. 7 m WS
Platzdruck: 18 bar
Innen-Ø x Wandstärke: 60 x 4,2
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6810_60 SD
Werksnummer:
6810-60
Profil:
60 SD
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
60 x 4,2 mm
Material:
GRÜN TRANSP./WEISSE SPIRALE
Produktart:
Spiralschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,4934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,47*
€ 338,5193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,58*
€ 330,3202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,05*
€ 321,3595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,21*
€ 312,0299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,67*
€ 267,3573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.