Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Druckschlauch, PVC, 30m lang, transparent, 50 x 5,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug- und Druckschlauch, PVC, 30m lang, transparent, 50 x 5,4 mm
Saug- und Druckschlauch, PVC, 30m lang, transparent, 50 x 5,4 mm
Saug- und Druckschlauch, PVC, 30m lang, transparent, 50 x 5,4 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000067242
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6815_50 DS
EAN/GTIN:
     4025888224719
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Saug- und Druckschlauch

mit Federstahlspirale
Material: PVC
Farbe: transparent
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Vakuumfest: bis ca. 9 m WS
Betriebsdruck (bei 20°C): 6 bar
Innen-Ø x Wandstärke: 50 x 5,4 mm
Rollenlänge 30 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6815_50 DS
Werksnummer:
6815-50
Profil:
50 DS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
50 x 5,4 mm
Material:
MIT FEDERSTAHLSPIRALE
Produktart:
Saug-/Druckschlauch
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,9401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 7,46467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,147*
€ 332,18493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,5701*
€ 324,35842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,65*
€ 316,1235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,2301*
€ 307,29382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,9401*
€ 266,48872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.