| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000085921 Herst.-Nr.: 2702 EAN/GTIN: 3148518611008 |
|
|
| | |
| Facom 2702 Transportwagen fuer schwere Lasten Kommissionierwagen für schwere Lasten Traglast 500 kg Produktstärken: Ideal zum Abstellen und Transportieren schwerer Lasten Maximale Widerstandsfähigkeit und Handlichkeit Traglast: 500 kg Extrem widerstandsfähige, geschweißte Stahlrohrstruktur Obere Platte und untere Ablage aus 20/10 mm Stahl Leicht fahrbar 4 große Räder: 2 schwenkbare Räder (mit Feststeller) und 2 stationäre Räder, Ø 160 mm, gummibereift, damit der Wagen (auch stark beladen) leicht fahrbar ist Robuster und bequemer Griff Obere Platte mit 25 mm hohem Rand auf 3 Seiten (davon 2 hochklappbar), damit beim Transport keine Gegenstände/Werkzeuge herunterfallen können Untere Kanten zum Schutz der Fersen abgerundet Zubehör: Zusätzliche Ablagen aus verzinktem Stahlblech (2 mm stark) mit erhöhten Kanten zur Sturzsicherung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2702 | Werksnummer: | 2702 | Gewicht netto Kg: | 51,000000 | Gewicht brutto Kg: | 51,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Herkömmliche, stationäre Ordnungssysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,37* | € 581,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,83* | € 583,93* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 553,49* | € 657,423* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 634,15* | € 746,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|