Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20569 Verpackungsstahlband B19 mmxS0,5 mm Lauflänge 1347 m Stahl


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
20569 Verpackungsstahlband B19 mmxS0,5 mm Lauflänge 1347 m Stahl
20569 Verpackungsstahlband B19 mmxS0,5 mm Lauflänge 1347 m Stahl
Artikel-Nr.:
     2280-2000237695
Hersteller:
     Koll
Herst.-Nr.:
     20569
EAN/GTIN:
     4030198205679
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Verpackungsstahlband B19 mmxS0,5mm Lauf-L.1347m STA 2 Ringe a.ca.28kg kaltgewalzt · mit arrondierten Kanten · gewachst · Scheibenwicklung · Innen-Ø 300 mm VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden) Lauflänge bezieht sich auf 100 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
20360201
HerstellerNr:
20569
Werksnummer:
1000139004
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
B19 mmxS0,5 mm
Produktart:
Verpackungsstahlband
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3735
56
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,7983*
€ 3,4891*
Lager 2280
unbekannt
1
pro Gebinde
€ 52,95*
ab € 107,63648*
€ 137,15072*
4 Tage
88
1
pro Gebinde
€ 8,90*
ab € 114,97528*
€ 141,2852*
3 Tage
80
1
pro Gebinde
Frei Haus
ab € 118,32016*
€ 145,62016*
1 Tag
62
1
pro Gebinde
€ 5,59*
ab € 136,01448*
€ 166,28472*
Menge:  Gebinde  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 137,15072*
€ 163,20936
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 135,14256*
€ 160,81965
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 124,25672*
€ 147,8655
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 117,90688*
€ 140,30919
pro Gebinde
ab 20 Gebinde
€ 110,83688*
€ 131,89589
pro Gebinde
ab 50 Gebinde
€ 109,01688*
€ 129,73009
pro Gebinde
ab 7500 Gebinde
€ 107,63648*
€ 128,08741
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 56 Kilogramm (ab € 1,92208* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17361
ab € 0,01597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.