Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM 10001-00028 Wandschiene Länge 2000 mm weiß Stahl zweireihige Loc


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELEMENT SYSTEM 10001-00028 Wandschiene Länge 2000 mm weiß Stahl zweireihige Loc
ELEMENT SYSTEM 10001-00028 Wandschiene Länge 2000 mm weiß Stahl zweireihige Loc
Artikel-Nr.:
     2280-2000247162
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00028
EAN/GTIN:
     4006676000210
Suchbegriffe:
Lochschiene
lochschiene
Wandsch.L.2000mm weiß STA zweireihige Lochung PA ELEMENT SYSTEM verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
10001-00028
Werksnummer:
3000274544
Länge netto mm:
1995,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 2000 mm weiß
Produktart:
Wandschiene
Ausfuehrung:
zweireihige Lochung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,4597*
€ 20,777
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.