Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PONAL PN3 Holzleim Classic 10 kg EN 204: D1, D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PONAL PN3 Holzleim Classic 10 kg EN 204: D1, D2
PONAL PN3 Holzleim Classic 10 kg EN 204: D1, D2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2280-2000250060
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3
EAN/GTIN:
     4015000840613
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Holzleim Classic 10kg EN 204: D1,D2 Eimer PONAL gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und Bastelleim · ideal für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten, o.Ä.) · lösemittelfrei · verfärbungsfrei · trocknet transparent auf · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C · offene Zeit des Klebers: max. 12Min.
Weitere Informationen:
eClassID:
24230111
HerstellerNr:
PN3
Werksnummer:
4000353760
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
10,480000
Gewicht brutto Kg:
10,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 kg
Produktart:
Holzleim

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 53,87*
€ 69,42*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 69,94*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 60,26*
€ 75,6929*
4 Tage
15
€ 35,99*
ab € 65,96*
€ 80,20*
€ 4,80*
ab € 66,41*
€ 80,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,6929*
€ 90,0746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,5995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 6,026* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.