Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terpentinersatz 6l Kanister PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terpentinersatz 6l Kanister PROMAT chemicals
Terpentinersatz 6l Kanister PROMAT chemicals
Terpentinersatz 6l Kanister PROMAT chemicals
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2280-2000250426
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355941
EAN/GTIN:
     4015448552307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
Terpentinersatz 6l Kanister PROMAT chemicals Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, Bürste etc. · eignet sich zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken · aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern · Dichte: 0,785 · Verdunstungszahl: 46 (Ether = 1) · Konsistenz: flüssig · verwendbar als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte · entfernt Farb- und Schmutzflecke · als Verdünner für Öl-, Kunstharz-, Klarlacke, Holzlasuren, Vorstreichfarben etc. · Bei empfindlichen Untergründen ist eine Vorprüfung sinnvoll. Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden! Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
eClassID:
22170104
HerstellerNr:
4000355941
Werksnummer:
4000355941
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
355,00
Gewicht netto Kg:
5,380000
Gewicht brutto Kg:
5,380000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 l
Produktart:
Terpentinersatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,9406*
€ 29,6793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.