| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000275307 Herst.-Nr.: 7WKI EAN/GTIN: 4003457080508 |
| |
|
| | |
| Baustellenwerkzeugkiste B1800xH900/800xT800mm TRIUSO unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern 4 Seitenteile, Deckel und Boden Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100101 | HerstellerNr: | 7WKI | Werksnummer: | 4000818089 | Länge netto mm: | 1885,00 | Breite netto mm: | 850,00 | Höhe netto mm: | 310,00 | Gewicht netto Kg: | 87,000000 | Gewicht brutto Kg: | 87,000000 | Ursprungsland: | SK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B1800xH900 / 800xT800mm | Produktart: | Baustellenwerkzeugkiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 467,67* | € 519,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 474,22* | € 522,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 448,19* | € 524,22* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 470,22* | € 532,3545* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,56* | € 535,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|