Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 690200E Wasserwaage EUROSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 690200E Wasserwaage EUROSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
BMI 690200E Wasserwaage EUROSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
BMI 690200E Wasserwaage EUROSTAR 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
Artikel-Nr.:
     2280-2000283573
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690200E
EAN/GTIN:
     4007368084877
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage EUROSTAR 690 E 200cm Alu.silber ± 0,5mm/m BMI aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit i
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
690200E
Werksnummer:
4000855029
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 0,5mm/m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 48,08*
€ 61,3332*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 65,14*
€ 77,66*
4 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 77,65*
€ 92,16*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 81,83*
€ 96,35*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 96,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,3332*
€ 72,9865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.