Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen L1200xB800 mm 4 Scharniere Nutzhöhe 200 mm Nadelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenaufsatzrahmen L1200xB800 mm 4 Scharniere Nutzhöhe 200 mm Nadelholz
Palettenaufsatzrahmen L1200xB800 mm 4 Scharniere Nutzhöhe 200 mm Nadelholz
Palettenaufsatzrahmen L1200xB800 mm 4 Scharniere Nutzhöhe 200 mm Nadelholz
Artikel-Nr.:
     2280-2000301181
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     7550200
EAN/GTIN:
     4054773015279
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 4 Scharniere Nutz-H.200mm Nadelholz diagonal faltbar, deshalb geringer Platzbedarf · Aufsatzrahmen aus 20 mm starkem gehobeltem Nadelholz · Spezial-Eckscharniere · Fangecken unten an allen 4 Ecken als Abrutschsicherung · nach IPPC-Standard ISPM 15 Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 200mm · Rahmenstärke: 20mm · Ausführung: 4 Scharniere
Weitere Informationen:
eClassID:
20260191
HerstellerNr:
7550200
Werksnummer:
9000451095
Länge netto mm:
1900,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
L1200xB800 mm
Produktart:
Palettenaufsatzrahmen
Ausfuehrung:
Nadelholz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 12,05*
€ 16,5434*
4 Tage
4507
5
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 22,75*
4 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 24,37*
4 Tage
4507
5
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 24,66*
7 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,5434*
€ 19,6866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7550201
ab € 14,78*
Zubehör
TransPak
7550250
ab € 8,526*
Zubehör
TransPak
7550252
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.