Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000453771 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 7, 28 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9000453771 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 7, 28 x
9000453771 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 7, 28 x
9000453771 Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 7, 28 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000301315
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453771
EAN/GTIN:
     4054773016221
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 14 Stahlböden 56 x 7,28 x 8 mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000453771
Werksnummer:
9000453771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT500mm Anbauregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
56 x 7, 28 x 8
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 607,30*
€ 695,53*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 589,77*
€ 696,1355*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 638,36*
€ 728,21*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 579,18*
€ 729,75*
21 Tage
10
€ 8,90*
ab € 647,70*
€ 735,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,1355*
€ 828,4012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,68*
€ 793,3492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,70*
€ 763,623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,24*
€ 749,9856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,77*
€ 701,8263
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.