Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000303837 Herst.-Nr.: 9000449840 EAN/GTIN: 4054773006635 |
| |
|
| | |
| Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 8 Stahlböden 12 x MK2 blau,9 x MK2 rot komplett mit Sichtlagerkästen PROMAT · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100401 | HerstellerNr: | 9000449840 | Werksnummer: | 9000449840 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | H2000xB1000xT500mm Grundregal | Produktart: | Steckregal | Ausfuehrung: | 12 x MK2 blau, 9 x MK2 rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 354,32* | € 426,3591* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,40* | € 444,94* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,64* | € 445,35* | | | | | 32 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 389,73* | € 451,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 321,92* | € 455,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|