Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000449867 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9000449867 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x
9000449867 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x
9000449867 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000303854
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449867
EAN/GTIN:
     4054773018478
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3,30 x 4 blau komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000449867
Werksnummer:
9000449867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
90 x 3, 30 x 4 blau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 816,17*
€ 912,70*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 819,18*
€ 913,61*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 760,18*
€ 924,27*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 811,89*
€ 928,3626*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 845,61*
€ 940,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,3626*
€ 1.104,7515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,42*
€ 1.086,9698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,65*
€ 1.032,5035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,39*
€ 1.010,7741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,89*
€ 966,1491
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.