| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000328533 Herst.-Nr.: 7334-B-MP-UA EAN/GTIN: 4012801207959 |
| |
|
| | |
| FAG 7334-B-MP-UA Schrägkugellager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7334-B-MP-UA | Werksnummer: | 961201366 | Gewicht netto Kg: | 36,700000 | Breite brutto mm: | 72,00 | Gewicht brutto Kg: | 36,700000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 170,00 | Aussendurchmesser mm: | 360,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SCHRÄGKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.744,76* | € 1.841,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.742,86* | € 1.841,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.743,06* | € 1.841,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.963,2848* | € 2.060,6748* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.906,29* | € 2.064,5284* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.906,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|