| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000328553 Herst.-Nr.: 7336-B-MP-UA EAN/GTIN: 4012801573191 |
| |
|
| | |
| FAG 7336-B-MP-UA Schrägkugellager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7336-B-MP-UA | Werksnummer: | 961200990 | Gewicht netto Kg: | 42,700000 | Breite brutto mm: | 75,00 | Gewicht brutto Kg: | 42,700000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 180,00 | Aussendurchmesser mm: | 380,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SCHRÄGKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.939,13* | € 3.057,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.940,8276* | € 3.057,9176* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.940,83* | € 3.057,92* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.859,79* | € 3.063,6183* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3.468,99* | € 3.597,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.859,79* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|