Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608586799 Hammerbohrer SDS max-7, 35 x 1200 x 1320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608586799 Hammerbohrer SDS max-7, 35 x 1200 x 1320 mm
Bosch 2608586799 Hammerbohrer SDS max-7, 35 x 1200 x 1320 mm
Bosch 2608586799 Hammerbohrer SDS max-7, 35 x 1200 x 1320 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000356427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586799
EAN/GTIN:
     3165140565820
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds - max hammerbohrer 35 mm
hammerbohrer sds max
bosch hammerbohrer sds-max
Bosch 2608586799 Hammerbohrer SDS max-7, 35 x 1200 x 1320 mm Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 35,00, Arbeitslänge (L1) mm: 1200, Gesamtlänge (L2) mm: 1320
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608586799
Werksnummer:
2608586799
Länge netto mm:
1360,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
4,685000
Gewicht brutto Kg:
3,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hammerbohrer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 183,13*
€ 212,71*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 215,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 215,57*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 232,25*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 240,58*
€ 277,8373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,8373*
€ 330,6264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,51*
€ 314,7669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,19*
€ 298,9161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,57*
€ 295,7983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,58*
€ 286,2902
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.