Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 026490 Batterieladegerät STARTIUM 680 E 12 / 24 V 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 026490 Batterieladegerät STARTIUM 680 E 12 / 24 V 45 A
GYS 026490 Batterieladegerät STARTIUM 680 E 12 / 24 V 45 A
GYS 026490 Batterieladegerät STARTIUM 680 E 12 / 24 V 45 A
GYS 026490 Batterieladegerät STARTIUM 680 E 12 / 24 V 45 A
Artikel-Nr.:
     2280-2001098578
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     26490
EAN/GTIN:
     3154020026490
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterieladegerät STARTIUM 680 E 12/24 V 45 A GYS professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 370mm· Länge: 320mm· Höhe: 650mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
27050604
HerstellerNr:
26490
Werksnummer:
4000896888
Länge netto mm:
645,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
31,000000
Gewicht brutto Kg:
31,000000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 / 24 V
Produktart:
Batterieladegeraet
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 513,32*
€ 579,3645*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 555,28*
€ 610,45*
Frei Haus
ab € 541,13*
€ 610,45*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 530,94*
€ 612,97*
Frei Haus
ab € 566,15*
€ 622,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,3645*
€ 689,4438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,25*
€ 670,2675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,08*
€ 648,6452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,18*
€ 638,0542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,32*
€ 610,8508
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.