Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 13741 mm / 5410 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 13741 mm / 5410 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 13741 mm / 5410 M
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 13741 mm / 5410 M
Artikel-Nr.:
     2280-2001332543
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G75410016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Concar Keilrippenriemen - Profil PM 16 PM 13741 mm / 5410 M Keilrippenriemen – auch Poly-V Riemen genannt – sind eine Mischform aus Flachriemen und Keilriemen, die die Vorteile beider vereint. Diese Kombination bedeutet im Wesentlichen die Flexibilität eines Flachriemens und die günstige Leistungsübertragung eines Keilriemens. Damit eignet sich der Keilrippenriemen besonders für Antriebslösungen unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei: großen Übersetzungen hohen Riemengeschwindigkeiten kleinen Scheibendurchmessern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G75410016
Werksnummer:
G75410016
Profil:
16 PM 13741 mm / 5410 M
Gewicht netto Kg:
25,064000
Gewicht brutto Kg:
25,064000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.085,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,5733*
€ 3.963,3822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,11*
€ 3.849,7809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.113,63*
€ 3.705,2197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.090,67*
€ 3.677,8973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.085,81*
€ 3.672,1139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.