Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Cobra 32 Set 22 + 32 174011 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 174011 R220
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 174011 R220
Artikel-Nr.:
     2280-2001552786
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174011
EAN/GTIN:
     4039976030977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
REMS REMS Cobra 32 Set 22 + 32 174011 R220 Elektrische Rohrreinigungsmaschinen Handliche, robuste Kompaktmaschinen für vielseitigen Einsatz in der Rohr- und Kanalreinigung. Schnelldreher mit kuppelbaren Teilspiralen. Bewährte Technik. Für Rohre Ø 20–250 mm Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8, 16, 22, 32 mm. Alle Rohrreinigungsspiralen und Rohrreinigungswerkzeuge auch für andere Fabrikate verwendbar. REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell. Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 100 m. Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min-1. Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
174011
Werksnummer:
174011 R220
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
1000,00
Gewicht netto Kg:
92,000000
Länge brutto mm:
800,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
1000,00
Gewicht brutto Kg:
92,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.736,82*
€ 3.027,34*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.801,87*
€ 3.074,57*
3 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.817,91*
€ 3.094,53*
Lager 2280
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.904,68*
€ 3.284,818*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,818*
€ 3.908,933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,22*
€ 3.742,812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.975,15*
€ 3.540,429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.940,91*
€ 3.499,683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.904,68*
€ 3.456,569
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,97*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,41*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,59*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,67*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,34*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,50*
Zubehör
REMS
174306
ab € 104,78*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,11*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,72*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,98*
Zubehör
REMS
174282
ab € 64,01*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,48*
Zubehör
REMS
171341
ab € 112,57*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,51*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.