| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2001552815 Herst.-Nr.: 340232 EAN/GTIN: 4039976039246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REMS Magnum 2020 RG-T (340232 R380) REMS Magnum RG. Rollnutmaschine zum Nuten von Rohren für Rohr kupp- lungssysteme DN 25 – 300, 1 – 12". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheits- fußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann- Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, Werkzeug ablage. 3 Motoren zur Wahl. Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, integrierte, gestufte Einstellscheibe für automatischen Nuttiefenanschlag, 1 Satz Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2 – 6", Sechskant-Stiftschlüssel. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klapp- bares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton. Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min -1 , auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 340232 | Werksnummer: | 340232 R380 | Länge netto mm: | 1000,00 | Breite netto mm: | 600,00 | Höhe netto mm: | 970,00 | Gewicht netto Kg: | 96,800000 | Länge brutto mm: | 1000,00 | Breite brutto mm: | 600,00 | Höhe brutto mm: | 970,00 | Gewicht brutto Kg: | 96,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.859,69* | € 4.959,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.060,56* | € 5.160,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 5.447,45* | € 5.709,8677* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|