Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Getriebe mit Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Getriebe mit Motor
REMS Getriebe mit Motor
Artikel-Nr.:
     2280-2001557986
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     772210
EAN/GTIN:
     4039976113892
Suchbegriffe:
Getriebemotor
getriebemotor
REMS Getriebe mit Motor (772210 R380)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
772210
Werksnummer:
772210 R380
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
59,000000
Länge brutto mm:
590,00
Breite brutto mm:
320,00
Höhe brutto mm:
400,00
Gewicht brutto Kg:
59,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.393,49*
€ 12.551,00*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.474,61*
€ 14.026,6057*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.026,6057*
€ 16.691,6608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.734,43*
€ 16.343,9717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.474,61*
€ 16.034,7859
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.