Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001560265 Herst.-Nr.: 07700007 EAN/GTIN: 4025092059367 |
| |
|
| | |
| Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 16m Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet. Das PVC-Flachkabel 4?x?2,5?mm² ist für Elektrokettenzüge o.?ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet. Der Leitungsdurchhang beträgt 700?mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10?daN belastbar. Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert. Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 07700007 | Werksnummer: | N07700007 | Gewicht netto Kg: | 33,000000 | Gewicht brutto Kg: | 33,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stromzuführung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,35* | € 797,10* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 720,78* | € 837,7686* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,70* | € 844,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 751,48* | € 845,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|