Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE N33245025 RSG 5000-4 10,5/7,5t m. SOB-Haken L1=2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N33245025 RSG 5000-4 10,5/7,5t m. SOB-Haken L1=2,5m
YALE N33245025 RSG 5000-4 10,5/7,5t m. SOB-Haken L1=2,5m
YALE N33245025 RSG 5000-4 10,5/7,5t m. SOB-Haken L1=2,5m
Artikel-Nr.:
     2280-2001560688
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33245025
EAN/GTIN:
     4025092359863
YALE RSG 5000-4 Rundschlingengehänge WLL 10,5/4t m. SOB-Haken L1=2,5m 33245025

RSG 5000-4 Rundschlingengehänge WLL 10,5/4t m. SOB-Haken L1=2,5m (33245025)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N33245025
Werksnummer:
N33245025
Gewicht netto Kg:
32,000000
Gewicht brutto Kg:
32,000000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,3336*
€ 1.737,797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,77*
€ 1.672,8663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,75*
€ 1.563,3625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,99*
€ 1.530,3281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,01*
€ 1.450,6219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.