Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Hitachi Zubehör
>
Artikel
Hikoki 712600 Untertisch UU610CZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-2001563503
Hersteller:
HiKOKI
Herst.-Nr.:
712600
EAN/GTIN:
8717574002447
Hikoki 712600 Untertisch UU610CZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
712600
Werksnummer:
712600
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
193,00
Gewicht netto Kg:
19,300000
Länge brutto mm:
1200,00
Breite brutto mm:
260,00
Höhe brutto mm:
193,00
Gewicht brutto Kg:
19,300000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Hitachi Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,6051*
€ 314,8801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,27*
€ 307,3413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,68*
€ 292,3592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,65*
€ 287,5635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,33*
€ 247,9127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen